Záhlubníky
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
Vrtání
Záhlubníky
U6333.083.001
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
Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 8,3MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
U6333.083.001
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
8.3 - 8.3
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
6
Délka (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
8.3 - 8.3
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Type
C
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6333.083.001
EAN
8715494638371
UBB
500500212997
UNSPSC
20102007