text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 25,0MM

Objednací číslo U6333.250.001
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 66
Řezný materiál HSS-E
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 25 - 25
Značka Fabory
Coating TiAlN

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 66
Řezný materiál HSS-E
Úhel záhlubníku (°) 90
Průměr záhlubníku (mm) 25 - 25
Značka Fabory
Coating TiAlN
Váha kusu (g) 70
Komoditní kód 82075060
Type Countersink

Normy

DIN 335-C

Čísla materiálu

Objednací číslo U6333.250.001
EAN 8715494638456
UBB 500500213565
UNSPSC 20102007
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.