Synspec B.V.
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
Vrtání
Záhlubníky
U6333.165.010
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
Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 16,5X10MM
Přidat do katalogu
Objednací číslo
U6333.165.010
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
60
Řezný materiál
HSS-E
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
16.5 - 16.5
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
10
Délka (mm)
60
Řezný materiál
HSS-E
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
16.5 - 16.5
Značka
Fabory
Coating
TiAlN
Váha kusu (g)
50.37
Komoditní kód
82075060
Type
Countersink
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6333.165.010
EAN
8715494638432
UBB
500500214068
UNSPSC
20102007