Synspec B.V.
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
Vrtání
Záhlubníky
U6333.124.001
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
Fabory Záhlubník C DIN 335 C HSS Co 5 TiAlN 12,4MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
U6333.124.001
Průměr šachty (mm)
8
Délka
54
Řezný materiál
HSS-E
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
12.4 - 12.4
Coating
TiAlN
Type
C
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Průměr šachty (mm)
8
Délka
54
Řezný materiál
HSS-E
Úhel záhlubníku (°)
90
Průměr záhlubníku (mm)
12.4 - 12.4
Coating
TiAlN
Type
C
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
335-C
Čísla materiálu
Objednací číslo
U6333.124.001
EAN
8715494638418
UBB
500500213318
UNSPSC
20102007