text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Short DIN 179 A 5,4 MM

Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 5.40
d2 10

Specifikace

D (mm) 5.40
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 5.40
d2 10
h2 10
Váha kusu (g) 6.2
Type Short Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3690.054.001
EAN 8716563441595
UBB 240201699834
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.