Vrtací pouzdra
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
F3690
F3690.039.001
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
Fabory Vrtací pouzdro Short DIN 179 A 3,9 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
3.90
d2
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D (mm)
3.90
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
3.90
d2
7
h2
8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
179A
Čísla materiálu
Objednací číslo
F3690.039.001
EAN
8715493116832
UBB
240201699347
UNSPSC
27110000
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce