text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Short DIN 179 A 19,75 MM

Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 19.75
d2 30

Specifikace

D (mm) 19.75
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 19.75
d2 30
h2 20
Váha kusu (g) 70
Type Short Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3690.197.501
EAN 8716563442974
UBB 240201708338
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.