text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 3,3 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 3.30
d2 6
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 3.30
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 3.30
d2 6
d3 9
h1 2.5
h2 8
Váha kusu (g) 2
Komoditní kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3685.033.001
EAN 8716563437574
UBB 240201415603
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.