text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Short DIN 172 A 2,5 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 2.50
d2 5
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 2.50
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 2.50
d2 5
d3 8
h1 2
h2 6
Váha kusu (g) 1.2
Komoditní kód 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3685.025.001
EAN 8716563437499
UBB 240201415116
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.