bestellingen
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
F3686
F3686.061.001
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
Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Medium DIN 172 A 6,1 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
6.10
d2
12
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
D (mm)
6.10
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Příslušenství
Ano
Díl
Ne
Značka
Fabory
d1
6.10
d2
12
d3
15
h1
2
h2
16
Váha kusu (g)
8.2
Komoditní kód
8466102000
Type
Medium Bush with Collar
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
172A
Čísla materiálu
Objednací číslo
F3686.061.001
EAN
8716563440048
UBB
240201686708
UNSPSC
27110000
Stáhnout jako PDF
Tisk
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce