text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro s nákružkem Medium DIN 172 A 11,0 MM

Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 11
d2 18

Specifikace

D (mm) 11
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 11
d2 18
d3 22
h1 4
h2 20
Váha kusu (g) 18.2
Type Medium Bush with Collar

Normy

DIN 172A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3686.110.001
EAN 8716563440499
UBB 240201691245
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.