text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Medium DIN 179 A 8,0 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 8
d2 12
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 8
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 8
d2 12
h2 16
Váha kusu (g) 12.5
Komoditní kód 8466102000
Type Medium Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3691.080.001
EAN 8716563444510
UBB 240201432517
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.