text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrtací pouzdro Medium DIN 179 A 6,7 MM


Objednací číslo
D (mm)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 6.7
d2 12
Baleno po 1

Specifikace

D (mm) 6.70
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Fabory
d1 6.7
d2 12
h2 16
Váha kusu (g) 8.2
Komoditní kód 8466102000
Type Medium Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Čísla materiálu

Objednací číslo F3691.067.001
EAN 8716563444381
UBB 240201431949
UNSPSC 27110000

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.