text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Vrták válcový DIN 1869 HSSG Blanc 3,0 x 150mm


Objednací číslo 5K611096
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 150
Průměr vrtáku (mm) 3
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 100
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
HS kód 82075060
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K611096
EAN 8715494546874
UBB 500512508895
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AX030150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.