text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Vrták pro obrábění válcový DIN 1869 HSSG Blanc 10,0 x 430mm


Objednací číslo 5X542274
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 295
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 430
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 295
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5X542274
EAN 8715494546621
UBB 500512506089
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AX100430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.