text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Snížená stopka DIN 338 RN HSS Black 17,0 MM


Objednací číslo U0006.170.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 125
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 184
Průměr vrtáku (mm) 17
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 125
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)

Čísla materiálu

Objednací číslo U0006.170.001
EAN 8715494655330
UBB 240201019942
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AD101700
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.