text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Snížená stopka DIN 338 RN HSS Black 15,5 MM


Objednací číslo U0005.155.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 178
Průměr vrtáku (mm) 15.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 120
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 150
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0005.155.001
EAN 8715494655200
UBB 240201451657
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AD001550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.