text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Snížená stopka DIN 338 RN HSS Black 10,5 MM


Objednací číslo U0005.105.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 10.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 59
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0005.105.001
EAN 8715494655101
UBB 240201018043
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AD001050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.