Synspec B.V.
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
F0129.480.001
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
Fabory Válcový vrták kuželový MK4 DIN 345 RN HSS Black 48,0 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
F0129.480.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
220
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
369
Průměr vrtáku (mm)
48
Systém uchycení
Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
220
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Kužel Morse
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
2100
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
F0129.480.001
EAN
8715494649254
UBB
240175059429
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AN004800