text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK4 DIN 345 RN HSS Black 41,5 MM


Objednací číslo F0129.415.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 210
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 354
Průměr vrtáku (mm) 41.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 210
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 1840
Komoditní kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.415.001
EAN 8715494649124
UBB 240175058199
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN004150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.