text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK4 DIN 345 RN HSS Black 38,5 MM


Objednací číslo F0129.385.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 205
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 349
Průměr vrtáku (mm) 38.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 205
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 1665
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.385.001
EAN 8715494649063
UBB 240175057514
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN003850
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.