text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK4 DIN 345 RN HSS Black 34,5 MM


Objednací číslo F0129.345.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 195
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 339
Průměr vrtáku (mm) 34.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 195
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 1430
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.345.001
EAN 8715494648981
UBB 240201035039
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN003450
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.