text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK3 DIN 345 RN HSS Black 31,5 MM


Objednací číslo F0129.315.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 185
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 301
Průměr vrtáku (mm) 31.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 185
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 970
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.315.001
EAN 8715494648929
UBB 240201034461
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN003150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.