text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK3 DIN 345 RN HSS Black 29,0 MM


Objednací číslo F0129.290.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 180
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 296
Průměr vrtáku (mm) 29
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 180
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.290.001
EAN 8715494648868
UBB 240201033968
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN002900
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.