text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový MK2 DIN 345 RN HSS Black 20,5 MM


Objednací číslo F0129.205.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 155
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 243
Průměr vrtáku (mm) 20.5
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 155
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 348
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.205.001
EAN 8715494648691
UBB 240175056607
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN002050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.