text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Válcový vrták kuželový MK2 DIN 345 RN HSS Black 19,0 MM


Objednací číslo F0129.190.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 145
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 233
Průměr vrtáku (mm) 19
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 145
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 305
HS kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.190.001
EAN 8715494648646
UBB 240201031988
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN001900
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.