text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták kuželový DIN 345 RN HSS 53,0 MM


Objednací číslo F0129.530.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 235
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 412
Průměr vrtáku (mm) 53
Systém uchycení Kónická zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 235
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Kužel Morse
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 2900
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.530.001
EAN 8715494649322
UBB 240175397845
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN005300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.