text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Extra Long Twist Drill Bit 9.5mm HSS-G Bright Cylindrical Shank 410mm


Artikelnummer U0020.095.410
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 280
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Celková délka (mm) 410
Průměr vrtáku (mm) 9.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 280
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 150
Komoditní kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.095.410
EAN 8715494656740
UBB 240201341932
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS095410
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.