text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 7,0X370MM


Objednací číslo U0020.070.370
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 370
Průměr vrtáku (mm) 7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 76.667
Komoditní kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0020.070.370
EAN 8715494656597
UBB 240201341445
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AS070370
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.