Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0020.050.315
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
Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 5,0X315MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0020.050.315
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
210
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
315
Průměr vrtáku (mm)
5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
210
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
32
Komoditní kód
8207506000
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0020.050.315
EAN
8715494656474
UBB
240201342500
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AS050315