text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 5,0X245MM


Artikelnummer U0020.050.245
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 170
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Celková délka (mm) 245
Průměr vrtáku (mm) 5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 170
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 27
Komoditní kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer U0020.050.245
EAN 8715494656467
UBB 240201341023
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 021500-AS050245
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.