text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 2,0X125MM


Objednací číslo U0020.020.125
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 85
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 85
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 2.5
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0020.020.125
EAN 8715494656320
UBB 240201378579
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AS020125
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.