text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 2,5X140MM


Objednací číslo U0020.025.140
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 95
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 140
Průměr vrtáku (mm) 2.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 95
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 5
Komoditní kód 8207506000
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0020.025.140
EAN 8715494656337
UBB 240201338318
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AS025140
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.