text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 11,0X365MM


Objednací číslo U0020.110.360
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 365
Průměr vrtáku (mm) 11
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 250
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 185
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0020.110.360
EAN 8715494656825
UBB 240201342278
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AS110365
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.