text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 10,0X430MM


Objednací číslo U0020.100.430
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 295
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 430
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 295
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 182.67
Type Extra Long Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0020.100.430
EAN 8715494656771
UBB 240201342013
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AS100430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.