Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0000.070.001
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
Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 7,0 MM
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
U0000.070.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
63
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
101
Průměr vrtáku (mm)
7
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
63
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
HSS
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
21.04
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0000.070.001
EAN
8715494650212
UBB
240201335595
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AA000700