text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 3,1 MM


Objednací číslo U0000.031.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 65
Průměr vrtáku (mm) 3.1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 36
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0000.031.001
EAN 8715494649742
UBB 240201331610
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AA000310
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.