text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 11,5 MM


Objednací číslo U0000.115.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 142
Průměr vrtáku (mm) 11.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 94
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 78
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0000.115.001
EAN 8715494650755
UBB 240201336825
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AA001150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.