text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 7,5 MM


Objednací číslo U0003.075.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 109
Průměr vrtáku (mm) 7.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 69
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 26
Komoditní kód 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0003.075.001
EAN 8715494654579
UBB 240201445725
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AT000750
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.