Tools
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0003.045.001
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
Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 4,5 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0003.045.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
47
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
80
Průměr vrtáku (mm)
4.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
47
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
7.65
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0003.045.001
EAN
8715494654265
UBB
240201442672
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AT000450