text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 9,0 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 125
Průměr vrtáku (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 81
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 45.3
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0001.090.001
EAN 8715494652261
UBB 240201388222
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AL000900

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.