Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0001
U0001.063.001
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
Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 6,3 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
63
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Celková délka (mm)
101
Průměr vrtáku (mm)
6.3
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
63
Vhodné pro ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel hrotu (°)
118
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
17.325
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0001.063.001
EAN
8715494651943
UBB
240201385095
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AL000630
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce