text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 5,5 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 5.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 93
Průměr vrtáku (mm) 5.5
Průměr šachty (mm) 5.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 57
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Vhodný pro převrtávání Ano
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 12.49
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0002.055.001
EAN 8715494653343
UBB 240201371392
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AK000550

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.