Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
U0002
U0002.015.001
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
Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 1,5 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
18
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Úhel hrotu (°)
135
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Celková délka (mm)
40
Průměr vrtáku (mm)
1.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
18
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Vhodné pro ocel
Ano
Úhel hrotu (°)
135
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Fabory (labor)
Váha kusu (g)
0.42
Type
Twist Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0002.015.001
EAN
8715494652933
UBB
240201342849
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
021500-AK000150
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce