text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Co 5 Golden brown 1,0 MM


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 34
Průměr vrtáku (mm) 1
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 12
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Úhel hrotu (°) 135
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 0.2
HS kód 82075060
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0002.010.001
EAN 8715494652889
UBB 240201342765
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AK000100

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.