text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Válcový vrták Cylindrical DIN 338 HSS Black 12,5 MM


Objednací číslo U0000.125.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 101
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 151
Průměr vrtáku (mm) 12.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 101
Vhodné pro ocel Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 118
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Fabory (labor)
Váha kusu (g) 91.6
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo U0000.125.001
EAN 8715494650878
UBB 240201337088
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AA001250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.