Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
U0660.191.001
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
Fabory Strojní závitník Short N/A HSS-G 3/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
U0660.191.001
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
33
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
33
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
33
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
NPT
Délka řezu (mm)
33
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
14
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Fabory
Váha kusu (g)
0.72
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
U0660.191.001
UBB
240202483246
UNSPSC
23241615