text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník Short N/A HSS-G 1/2


Objednací číslo U0660.127.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 31
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 31
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 31
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu NPT
Délka řezu (mm) 31
Vhodné pro slepé otvory Ano
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
Závit na palec 14
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ne
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Fabory
Váha kusu (g) 6.01
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0660.127.001
UBB 240202483162
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.