text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 4


Article number U0760.040.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 53
Průměr šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál Jiný
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.15
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 55
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0760.040.001
EAN 8715494179027
UBB 240203242997
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.