text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Strojní závitník Short ISO 529 N/A HSS-G M 24


Objednací číslo U0742.240.001
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 130
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 3
Velikost závitu 24
Vhodné pro slepé otvory Ne
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Řezný materiál HSS-E
S chladicím kanálem Ne
Označení barevného kroužku Žádný
Čtyřhranný klíč (mm) 14
Levý závit Ne
Značka Fabory
Váha kusu (g) 6
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0742.240.001
UBB 240203240835
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.